MKS 18 LTX 58 FS Set accu-cirkelzaag voor metaal

Artikelnummer: 691114000
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
    Producttype Zaag

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 691114000
    EAN/GTIN 4061792156203
    Nummer fabrikant 691114000

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Sterke accu-metaalcirkelzaag met spaanderopvangbak voor het koud zagen van metalen. Compatibel met geleiderails.
    • Snel en precies snijden van buizen, profielen, kanalen, metalen roosters en platen. Vonk- en braamvrij.
    • Met spaanderopvangbak voor een schone werkomgeving
    • Robuuste zaag met beschermkap van aluminium persgietwerk en bodemplaat van roestvrij staal
    • Gering gewicht en compact ergonomisch design
    • Kijkvenster in de beschermkap voor nauwkeurige snijgeleiding
    • Trap- en gereedschapsloze snijdiepteinstelling volgens mm- en inch-schaal
    • Comfortabele zaagbladwissel door asvergrendeling
    • Uitlooprem voor maximale veiligheid door snelle zaagbladstop (< 1 sec)
    • Nauwkeurige rechte sneden van metalen roosters, stalen en profielplaten door geleiderail (toebehoren)
    • Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag

      Met:
    • Hardmetalen cirkelzaagblad voor metaal (40 tanden), Parallelgeleider, Binnenzeskant sleutel, Geleiderail FS 160 (160 cm), Geleiderailadapter, metaBOX 340, Zonder accu-pack, zonder lader

    Kenmerk:

    • Meetonzekerheid K: 1.5 dB(A)
    • Zagen spaanplaat: 2.5 m/s²
    • Gewicht zonder accu-pack: 2.8 kg
    • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
    • Gewicht met accu-pack: 3.7 kg
    • Bruttogewicht: 5.960 kg
    • Accuspanning: 18 V
    • Max. zaagsnelheid: 31 m/s
    • Max. zaagdiepte bij 90°: 58 mm
    • Geluidsdrukniveau: 97 dB(A)
    • Geluidsvermogensniveau (LwA): 108 dB(A)
    • Zaagdiepte instelbaar: 0 - 58 mm
    • Zaagblad-Ø x boorgat: 165 x 20 mm

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen