Zaagblad ″steel cut/sandwich panel - classic″,165x20 Z40 FZ/FA 4°

Artikelnummer: 628273000
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
Blad-⌀ D 165 mm
Boring-⌀ 20 mm
Aantal tanden 40
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 628273000
EAN/GTIN 4061792008656
Nummer fabrikant 628273000
L-nummer L01750 460

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor het zorgvuldig doorslijpen van sandwichplaten van staal of aluminium
  • Universeel inzetbaar voor alle koude zaagsnedes in metaal. Vooral geschikt voor het gebruik in plaatstaal en stalen profielen
  • Snelle, trillingsarme voorgang door het extreem dunne stamblad
  • Zaagsnedes zonder bramen dankzij de speciale geometrie van de tanden

Kenmerk:

  • Diameter x snijbreedte x boring: 165 x 1.6 x 20 mm
  • Geschikt voor: MKS 18 LTX 58
  • Materiaal: HW/CT
  • Schuine hoek: 4°
  • Dikte van het blad van de steel: 1.2 mm
  • Verpakking: Doos
  • Aantal tanden: 40
  • Tandvorm: FZ/FA