TNMZ 220404L IC570 Double-Sided Triangular Inserts for Medium and Finishing Applications

Artikelnummer: 6808577
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6808577
    EAN/GTIN 7291075351859
    Nummer fabrikant 6808577
    L-nummer L23950 1035

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP - Draaien/Groeven, Hoekradius (RE) 0,4 mm, Richting (HAND) Linkshandig, Lengte snijrand (L) 22 mm, Diameter binnencirkel (IC) 12,7 mm, Dikte snijelement (S) 4,76 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0,4 mm
    • Richting (HAND) links
    • Lengte mes (L) 22 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 4 mm
    • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
    • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
    • Maximale voeding 0,4 mm/omw
    • Min. Zaagdiepte 1 mm
    • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,2 mm/omw

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen