Schroevendraaierhouder voor 1/4 inch bits met magneet 30 mm

Artikelnummer: 676602 30
op aanvraag
Op voorraad
242 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meslengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Bithouder: D 6,3

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Meslengte 30 mm
    Bithouder D 6,3
    totale lengte 135 mm
    Producttype Bit-gereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 676602 30
    EAN/GTIN 4067263013778
    Nummer fabrikant 676602 30

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Door de bijzondere oppervlaktestructuur kunnen ook met natte of oliebesmeurde handen hoge draaimomenten worden overgebracht. Opname met sterke permanente magneet.
    Ergonomisch gevormde elektrische handgreep met anti-slip haptopreen oppervlak en een slagvaste kunststof kern.

    T.b.v.:

    1/4 inch bits met C 6,3 schacht.