Schroevendraaierhouder voor 1/4 inch bits met magneet, Meslengte: 10mm

Artikelnummer: 676602 10
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meslengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Bithouder: D 6,3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meslengte 10 mm
Bithouder D 6,3
totale lengte 65 mm
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 676602 10
EAN/GTIN 4067263013761
Nummer fabrikant 676602 10
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Door de bijzondere oppervlaktestructuur kunnen ook met natte of oliebesmeurde handen hoge draaimomenten worden overgebracht. Opname met sterke permanente magneet.
Ergonomisch gevormde elektrische handgreep met anti-slip haptopreen oppervlak en een slagvaste kunststof kern.

T.b.v.:

1/4 inch bits met C 6,3 schacht.