Kraftform-schroevendraaierhouder voor 1/4 inch bits C 6,3, kort met magneet 6,3 mm

Artikelnummer: 676405 6,3
op aanvraag
Op voorraad
157 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskantopname (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Bithouder: D 6,3

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer 811/1 Stubby
    Bithouder D 6,3
    totale lengte 64 mm
    Producttype Bit-gereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 676405 6,3
    EAN/GTIN 4013288212375
    Nummer fabrikant 05008880001

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Kraftform-handvat met opname voor bits 1/4 inch.
    Bithouder met sterke permanente magneet voor het vasthouden van de schroef.

    T.b.v.:

    1/4 inch bits met C 6,3 schacht.