Bit-assortiment met bedieningsgereedschap 19-delig, Aantal delen: 19

Artikelnummer: 676235 19
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal delen Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Kraftform Kompakt Stubby 1
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX-PLUS®-schroeven; Pozidriv-schroevendraaier; Sleufschroevendraaier; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven; Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Aantal delen 19
Bedieningsgereedschap 1 bitratel 1/4 inch; Ratel 1/4 inch; Schroevendraaierhouder
Bit-zeskantschacht E 6,3
inschuifbare telescoopsteel nee
geschikt voor machines ja
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 676235 19
EAN/GTIN 4013288214553
Nummer fabrikant 05057471001

Omschrijving

Uitvoering:

Praktijkgericht samengestelde Kraftform Kompakt®-assortimenten met bits en bedieningsgereedschap voor machinaal en handgebruik. Kraftform-schroevendraaierhandvat met snelwisselopname voor 1/4 inch bits met C 6,3- en E 6,3-schacht.
Met ergonomisch 2-componenten-Kraftform-handvat, kort.

Inhoud:

Bits, BiTorsion, lengte 25 mm, C 6,3, voor Phillips: Resp. 1 st. nr. 675520 gr. 1/25; 2/25
Bits, BiTorsion, lengte 25 mm, C 6,3, voor Pozidriv: Resp. 1 st. nr. 675540 gr. 1/25; 2/25
Bits, BiTorsion, lengte 25 mm, C 6,3, voor binnenzeskant: Resp. 1 st. gr. 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5
Bits, BiTorsion, lengte 25 mm, C 6,3, voor binnen-Torx®: Resp. 1 st. nr. 675550 gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Bits, BiTorsion, lengte 25 mm, C 6,3, voor sleuf: Resp. 1 st. gr. 0,8×5,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5
Schroevendraaierhandvat: 1 St. nr. 676405