{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 8,3 mm | |
Snijmateriaal | HSS | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Fabrikantnummer | 846 HSS | |
totale lengte | 31 mm | |
Schachtlengte | 20 mm | |
voor boring vanaf | 2 mm | |
Voor schroeven met verzonken kop | M4 | |
Bit-zeskantschacht | C 6,3 | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 676310 8,3 | |
EAN/GTIN | 4013288119018 | |
Nummer fabrikant | 05104631001 |