Bit met verzinkboor, drie snijkanten 12,4 mm

Artikelnummer: 676310 12,4
op aanvraag
Op voorraad
164 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Buiten-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Verzinkboorpunthoek: 90
  • Norm: DIN 335 C

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ 12,4 mm
Snijmateriaal HSS
Verzinkboorpunthoek 90 graden
Aantal snijkanten Z 3
Norm DIN 335 C
Fabrikantnummer 846 HSS
totale lengte 35 mm
Schachtlengte 20 mm
voor boring vanaf 2,8 mm
Voor schroeven met verzonken kop M6
Bit-zeskantschacht C 6,3
Producttype Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 676310 12,4
EAN/GTIN 4013288101471
Nummer fabrikant 05104633001

Omschrijving

Uitvoering:

1/4 inch zeskantschacht volgens DIN 3126 C 6,3.

Voordeel:

Snel en gemakkelijk wisselen tussen boor-, verzinkboor- of schroefbit.

Toepassing:

Ideaal voor ‘mobiele’ reparatie- en montagewerkzaamheden.
In de machine via een bithouder (nr. 675000675050) of in een schroevendraaierhouder (nr. 676400676770).