{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
voor schroefdraad | M6 | |
Draadsoort | M | |
Snijmateriaal | HSS | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Flankhoek | 60 graden | |
Toepassing bij boringtype | tot 1×D bij doorlopend gat | |
totale lengte | 39 mm | |
Schachtlengte | 14 mm | |
Oplopend met | 1 mm | |
Bit-zeskantschacht | C 6,3 | |
Producttype | Bit met tap |
Artikelnummer | 676307 M6 | |
EAN/GTIN | 4013288119001 | |
Nummer fabrikant | 05104669001 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Bit met HSS-tap M6
op aanvraag
Op voorraad
99 stuks direct leverbaar
€ 8,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
88 stuks direct leverbaar
9,20 €
€ 5,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
234 stuks direct leverbaar
€ 8,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | stoomontlaten | stoomontlaten | |
Flankhoek | 60 | 60 | 60 |
Draadsoort | M | M | M |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Toepassing bij boringtype | tot 1×D bij doorlopend gat | tot 1,5×D bij doorlopend gat | tot 1,5×D bij doorlopend gat |
Producttype | Bit met tap | Bit met tap | Bit met tap |