{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
voor schroefdraad | M5 | |
Draadsoort | M | |
Snijmateriaal | HSS | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Flankhoek | 60 graden | |
Toepassing bij boringtype | tot 1×D bij doorlopend gat | |
totale lengte | 36 mm | |
Schachtlengte | 14 mm | |
Oplopend met | 0,8 mm | |
Bit-zeskantschacht | C 6,3 | |
Producttype | Bit met tap |
Artikelnummer | 676307 M5 | |
EAN/GTIN | 4013288119094 | |
Nummer fabrikant | 05104668001 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bit met HSS-tap M5
op aanvraag
Op voorraad
284 stuks direct leverbaar
€ 8,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
€ 8,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Type schroefdraadgereedschap | Handtappen | |
Flankhoek | 60 | 60 |
Draadsoort | M | M |
Snijmateriaal | HSS | HSS |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Toepassing bij boringtype | tot 1×D bij doorlopend gat | tot 1,5×D bij doorlopend gat |
Producttype | Bit met tap | Bit met tap |