Bit-assortiment 10-delig, met torsiezone, Type: TX

Artikelnummer: 675671 TX
op aanvraag
Op voorraad
171 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Bit-Check 10 TX Universal 1
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Aantal delen 10
Bit-zeskantschacht C 6,3
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 675671 TX
EAN/GTIN 4013288033802
Nummer fabrikant 64.JE6T

Omschrijving

Inhoud:

Bits C 6,3 (1/4 inch) gesorteerd; 1 bithouder.

Inhoud:

Bits, lengte 25 mm, C 6,3 voor binnen-Torx®: Resp. 1 st. gr. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Snelbithouder: 1 st.