Bit-assortiment 10-delig, met torsiezone, Type: KPS

Artikelnummer: 675671 KPS
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
93 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent Bit-Check 10 Universal 1
Bitsoort Schroevendraaier voor Phillips; POZIDRIV-SCHROEVENDRAAIER; Sleufschroevendraaier
Aantal delen 10
Bit-zeskantschacht C 6,3
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 675671 KPS
EAN/GTIN 4013288033772
Nummer fabrikant 05056161001
Fabrikant Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Inhoud:

Bits C 6,3 (1/4 inch) gesorteerd; 1 bithouder.

Inhoud:

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor Phillips: Nr. 675200 resp. 1 st. gr. 1/25; 2/25; 3/25
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor Pozidriv: Nr. 675220 resp. 1 st. gr. 1/25; 2/25; 3/25
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor sleuf: Resp. 1 st. gr. 0,8×5,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5
Snelbithouder: 1 st.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen