Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3 met boring TX40

Artikelnummer: 675350 TX40

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 3,11 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 2,59 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
201 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer 867/1 Z TORX® BO
    Torx®-profiel TX40
    totale lengte 25 mm
    Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven met boring
    Bit-zeskantschacht C 6,3
    Producttype Bit-gereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 675350 TX40
    EAN/GTIN 4013288015914
    Nummer fabrikant 05066530001

    Omschrijving

    Uitvoering:

    voor opname in houders resp. machines met overeenkomstige 6-kant-opname resp. voor opname in bithouders nr. 675000675050.
    Standaarduitvoering, taaihard.
    Met boring in de punt voor borgschroeven.

    Toepassing:

    voor schroeven met Torx®-profiel.

    Norm:

    DIN ISO 1173.

    Materiaal:

    speciale chroom-vanadiumlegering, taaihard.