Bit voor sleuf, 1/4 inch C 6,3 6,5 mm

Artikelnummer: 675250 6,5

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 0,89 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 0,74 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
198 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer 800/1 Z
    Snijkantbreedte 6,5 mm
    Dikte snijkant 1,2 mm
    totale lengte 25 mm
    Bitsoort Sleufschroevendraaier
    Bit-zeskantschacht E 6,3
    Producttype Bit-gereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 675250 6,5
    EAN/GTIN 4013288010964
    Nummer fabrikant 05072061001

    Omschrijving

    Izvedba:

    Za vpenjanje v orodja z ročnim upravljanjem oz. v strojne vijačnike z ustreznim 6-kotnim vpenjalom oz. za vpenjanje v spojna držala art. 675000675050.
    Standardna izvedba, žilava.

    Uporaba:

    Za vijake z zarezano glavo po DIN 3127 oz. DIN ISO 2351-1.

    Standard:

    DIN ISO 1173.

    Material:

    Posebna kromvanadijeva zlitina, žilava.