PDJNR 1010X-07S Lever Lock Tools Carrying DNGP 0703 Double-Sided 55° Rhombic Inserts

Artikelnummer: 6712880
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6712880
    EAN/GTIN 7291075352870
    Nummer fabrikant 6712880
    L-nummer L23990 121

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 120 mm, koplengte (LH) 14 mm

    Kenmerk:

    • Richting (rechts)
    • Functionele lengte (LF) 120 mm
    • Functiebreedte (WF) 10 mm
    • Koplengte (links) 14 mm
    • Diameter incirkel (IC) 6,35 mm
    • Beschrijving van bijlage (MIID) DNGP 07
    • Schachthoogte (H) 10 mm
    • Schachtbreedte (B) 10 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen