A20R SDZNL-07 Back Turning Boring Bars Carrying DNGP 0703 Double-Sided 55° Rhombic Inserts for Small Diameters

Artikelnummer: 6709252
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Boorstang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6709252
    EAN/GTIN 7291075349238
    Nummer fabrikant 6709252
    L-nummer L23990 330

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Kotterstaven, montagediameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, Dmin afkorten 20 mm, totale lengte (OAL) 212,5 mm, schachthoogte (H) 18 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
    • Richting (HAND) links
    • Functiebreedte (WF) 14,5 mm
    • Voer de naam (MIID) DNGP 070302L-F2M in
    • Dmin afsteken 20 mm
    • Totale lengte (OAL) 212,5 mm
    • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -10 graden
    • Rakelhoek radiaal (GAMF) -10,5 graden
    • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 48 mm
    • Schachthoogte (H) 18 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen