Steel voor Torx Plus® halfmoon, 4 mm 1IP

Artikelnummer: 669936 1IP
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx Plus®-profiel Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer 867/9 C TORX PLUS®
    Torx Plus®-profiel 1IP
    1,5 mm
    Meslengte 20 mm
    totale lengte 44 mm
    Bitsoort Schroevendraaier voor TORX-PLUS®-schroeven
    Aandrijfprofiel Halfmoon
    Producttype Schroevendraaierdop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 669936 1IP
    EAN/GTIN 4013288112668
    Nummer fabrikant 05135230001

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Steel van hoogwaardig gereedschapsstaal.

    T.b.v.:

    Schroevendraaierhouder nr. 669931.
    Elektronica-schroevendraaiersets nr. 669630 / 669930.

    Tip:

    Meer bits onder 669933669936.