Assortiment schroevendraaiers micro-elektronica in tas van textiel ESD, Aantal delen: 21

Artikelnummer: 669930 21
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal delen Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1
Aantal delen 21
Aantal schroevendraaiers 20
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Bitsoort Sleufschroevendraaier; Schroevendraaier voor Phillips; 6-kant-dopsleutel; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven; Schroevendraaier voor TORX-PLUS®-schroeven; Kogelkop; Schroevendraaier voor Microstix®-schroeven
Kap draaibaar ja
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 669930 21
EAN/GTIN 4013288194855
Nummer fabrikant 05135973001

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomisch opgebouwd meercomponenten-handvat met draaibare kap, sneldraaideel voor efficiënt schroeven en krachtzone. Met snelwisselhouder voor opname van 4 mm halfmoon-bitstelen (nr. 669932 t/m 669936) resp. 4 mm HIOS-bitstelen. Stelen van hoogwaardig gereedschapsstaal.
Gereedschapshandvat van antistatische kunststof, ESD-veilig.

Toepassing:

Voor werkzaamheden aan elektronische componenten op plaatsen waar elektrostatische ontlading plaatsheeft.
Speciaal geschikt voor Japanse schroefprofielen.

Inhoud:

Schroevendraaierhouder: 1 st.
Sleufstelen nr. 669932: resp. 1 st. maat 1,5; 2,5
Stelen voor Phillips nr. 669933: resp. 1 st. maat 000; 00; 0
Stelen voor binnenzeskantbouten nr. 669934
Dopsleutelbit: 1 St. maat 2,5
Stelen voor Torx® nr. 669935: resp. 1 st. maat TX1; TX2; TX3; TX4; TX5
Stelen voor Torx Plus® nr. 669936: resp. 1 st. maat 1IP; 2IP; 3IP; 4IP
Stelen voor Torx Plus® IPR met boring: 1 st. maat 1IPR
Microstix-stelen: resp. 1 st. maat m; 00; F; 0