Steel voor Torx® halfmoon, 4 mm TX4

Artikelnummer: 669935 TX4
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 867/9 C TORX®
Torx®-profiel TX4
1,8 mm
Meslengte 20 mm
totale lengte 44 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Aandrijfprofiel Halfmoon
Producttype Schroevendraaierdop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 669935 TX4
EAN/GTIN 4013288113597
Nummer fabrikant 05345352001

Omschrijving

Uitvoering:

Steel van hoogwaardig gereedschapsstaal.

T.b.v.:

Schroevendraaierhouder nr. 669931.

Tip:

Meer bits onder 669933669936.