Sleufsteel halfmoon, 4 mm 1,5 mm

Artikelnummer: 669932 1,5
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladbreedte b (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 800/9 C
Snijkantbreedte 1,5 mm
Dikte snijkant 0,23 mm
1,5 mm
Meslengte 20 mm
totale lengte 44 mm
Bitsoort Sleufschroevendraaier
Aandrijfprofiel Halfmoon
Producttype Schroevendraaierdop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 669932 1,5
EAN/GTIN 4013288168276
Nummer fabrikant 05135265001

Omschrijving

Uitvoering:

Steel van hoogwaardig gereedschapsstaal.

T.b.v.:

Schroevendraaierhouder nr. 669931.

Tip:

Meer bits onder 669933669936.