Schroevendraaierhouder met snelwisselhouder voor 4 mm halfmoon-/ HIOS-bits. ESD

Artikelnummer: 669931
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer 1013 Kraftform Micro ESD
    elektrostatische eigenschap EGB/ESD
    totale lengte 130 mm
    Opname Halfmoon-bitsteel; HIOS bitsteel
    Producttype Handvat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 669931
    EAN/GTIN 4013288168610
    Nummer fabrikant 05300004001

    Omschrijving

    Uitvoering:

    ergonomisch opgebouwd meercomponenten-handvat met draaibare kap, sneldraaideel voor efficiënt schroeven en krachtzone. Met snelwisselhouder voor opname van 4 mm halfmoon-bitstelen (nr. 669932 t/m 669935) resp. 4 mm HIOS-bitstelen. Stelen van hoogwaardig gereedschapsstaal.
    Gereedschapshandvat van antistatische kunststof, ESD-veilig.

    Toepassing:

    voor werkzaamheden aan elektronische componenten op plaatsen waar elektrostatische ontlading plaatsheeft.

    T.b.v.:

    Elektronica-schroevendraaiersets nr. 669630 / 669930.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen