Elektronica-schroevendraaier voor sleuf Kraftform-Micro, ESD, Bladbreedte b: 3mm

Artikelnummer: 669900 3
op aanvraag
Op voorraad
151 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladbreedte b (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 1578 A ESD Micro
Bladbreedte b 3 mm
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Bladdikte a 0,5 mm
Meslengte 80 mm
totale lengte 177 mm
Bitsoort Sleufschroevendraaier
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 669900 3
EAN/GTIN 4013288039088
Nummer fabrikant 05030105001

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomisch meercomponenten-handvat met draaibare kap.
Steel van hoogwaardig gereedschapsstaal, mat verchroomd oppervlak, uiteinde zwart.
Gereedschapshandvat van antistatische kunststof, ESD-veilig.

Toepassing:

voor werkzaamheden aan elektronische componenten op plaatsen waar elektrostatische ontlading plaatsheeft.