Elektronica-schroevendraaier voor sleuf Kraftform-Micro, ESD, Bladbreedte b: 1,2mm

Artikelnummer: 669900 1,2
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
85 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladbreedte b (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent 1578 A ESD Micro
Bladbreedte b 1,2 mm
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Bladdikte a 0,25 mm
Meslengte 40 mm
totale lengte 137 mm
Bitsoort Sleufschroevendraaier
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 669900 1,2
EAN/GTIN 4013288191403
Nummer fabrikant 05030100001
Fabrikant Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomisch meercomponenten-handvat met draaibare kap.
Steel van hoogwaardig gereedschapsstaal, mat verchroomd oppervlak, uiteinde zwart.
Gereedschapshandvat van antistatische kunststof, ESD-veilig.

Toepassing:

voor werkzaamheden aan elektronische componenten op plaatsen waar elektrostatische ontlading plaatsheeft.