Assortiment schroevendraaiers micro-elektronica in tas van textiel 11

Artikelnummer: 669630 11
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal delen Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1
    Aantal delen 11
    Bitsoort Sleufschroevendraaier; Schroevendraaier voor Phillips; 6-kant schroevendraaier; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
    Kap draaibaar ja
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 669630 11
    EAN/GTIN 4013288178343
    Nummer fabrikant 05135938001

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Ergonomisch opgebouwd meercomponenten-handvat met draaibare kap, sneldraaideel voor efficiënt schroeven en krachtzone. Met snelwisselhouder voor opname van 4 mm halfmoon-bitstelen (nr. 669932 t/m 669936) resp. 4 mm HIOS-bitstelen. Stelen van hoogwaardig gereedschapsstaal.

    Inhoud:

    Schroevendraaierhouder: 1 st.
    Sleufstelen nr. 669932: resp. 1 st. maat 1,5; 2; 3
    Stelen voor Phillips nr. 669933: resp. 1 st. maat 00; 0; 1
    Stelen voor binnenzeskantbouten nr. 669934: resp. 1 st. maat 1,5; 2
    Stelen voor Torx® nr. 669935: resp. 1 st. maat TX5; TX6

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen