{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | 162 i PH VDE | |
Kruiskopmaat | 4 | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
voor schroef-⌀ | 7,3 − 12,7 mm | |
Meslengte | 200 mm | |
totale lengte | 312 mm | |
Punt | zwart | |
Bitsoort | Schroevendraaier voor Phillips | |
Producttype | Schroevendraaier |
Artikelnummer | 668600 4 | |
EAN/GTIN | 4013288027818 | |
Nummer fabrikant | 05006158001 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Elektro-schroevendraaier voor Philips, met Kraftform-handvat volledig geïsoleerd, Kruiskopmaat: 4
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
€ 18,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
323 stuks direct leverbaar
€ 11,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
136 stuks direct leverbaar
€ 9,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
148 stuks direct leverbaar
€ 9,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bitsoort | Schroevendraaier voor Phillips | Schroevendraaier voor Phillips | Schroevendraaier voor Phillips | Schroevendraaier voor Phillips |
voor schroef-⌀ | 7,3 − 12,7 mm | 7,3 − 12,7 mm | 7,3 - 12,7 mm | 7,3 − 12,7 mm |
totale lengte | 312 mm | 334 mm | 320 mm | 320 mm |
Meslengte | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Kruiskopmaat | 4 | 4 | 4 | 4 |
Zeskant voor sleutel | 17 mm | |||
Producttype | Schroevendraaier | Schroevendraaier | Schroevendraaier | Schroevendraaier |