Elektro-schroevendraaier voor Philips, met Kraftform-handvat Volledig VDE-geïsoleerd, Kruiskopmaat: 2

Artikelnummer: 668600 2
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
194 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kruiskopmaat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent 162 i PH VDE
Kruiskopmaat 2
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
voor schroef-⌀ 3,1 − 5,2 mm
Meslengte 100 mm
totale lengte 205 mm
Punt lasertip
Bitsoort Schroevendraaier voor Phillips
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 668600 2
EAN/GTIN 4013288148711
Nummer fabrikant 05006154001
Fabrikant Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Uitvoering:

Handvat en steel volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Elke schroevendraaier wordt apart in een waterbad op doorslagspanning getest.
Het Kraftform-handvat van slagvaste kunststof met geïntegreerde zachte delen vergemakkelijkt het overbrengen van het draaimoment, waardoor handen en armen niet worden overbelast.
Steel van speciaal gelegeerd staal. Oppervlak nicromatt-verchroomd, zwarte punten resp. Lasertip-punten chemisch nikkelgecoat.

Toepassing:

Voor werkzaamheden met spanningen tot 1000 V.