Set schroevendraaiers voor Pozidriv, met kunststof handvat 7

Artikelnummer: 668210 7
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal schroevendraaiers Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Aantal schroevendraaiers 7
    Bitsoort Pozidriv-schroevendraaier
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 668210 7
    EAN/GTIN 7610733086764
    Nummer fabrikant 1432.

    Omschrijving

    Uitvoering:

    ‘Classic’-krachthandvat van transparante, slagvaste kunststof (cadmiumvrij). Steel: speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchroomd, zwarte punt.

    Toepassing:

    Pozidriv-schroevendraaier voor schroeven met Pozidriv- en Supadriv-kruiskop.

    Inhoud:

    Resp. 1 schroevendraaier nr. 668200: Maat 0; 1; 2; 3; 4; 1K; 2K

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen