Schroevendraaier voor Pozidriv, met kunststof handvat 2K

Artikelnummer: 668200 2K
op aanvraag
Op voorraad
83 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kruiskopmaat Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Classic
    Kruiskopmaat 2K
    voor schroef-⌀ 3,1 − 5,2 mm
    Meslengte 40 mm
    totale lengte 90 mm
    Bitsoort Pozidriv-schroevendraaier
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 668200 2K
    EAN/GTIN 7610733086733
    Nummer fabrikant 194.2-40

    Omschrijving

    Uitvoering:

    ‘Classic’-krachthandvat van transparante, slagvaste kunststof (cadmiumvrij). Steel: speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchroomd, zwarte punt.
    Korte uitvoering.

    Toepassing:

    Pozidriv-schroevendraaier voor schroeven met Pozidriv- en Supadriv-kruiskop.