Schroevendraaier voor Phillips, lang en met Kraftform-handvat 2/200 mm

Artikelnummer: 668040 2/200
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kruiskopmaat / Meslengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer 350 PH
    Kruiskopmaat 2
    Meslengte 200 mm
    totale lengte 305 mm
    Punt lasertip
    Bitsoort Schroevendraaier voor Phillips
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 668040 2/200
    EAN/GTIN 4013288003645
    Nummer fabrikant 05008725001

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Het Kraftform-handvat van slagvaste kunststof met geïntegreerde zachte delen vergemakkelijkt het overbrengen van het draaimoment, waardoor handen en armen niet worden overbelast. Steel van speciaal gelegeerd staal. Oppervlak nicromatt-verchroomd, zwarte punten resp. Lasertip-punten chemisch nikkelgecoat.