Schroevendraaier voor Phillips, lang en met Kraftform-handvat 1/300 mm

Artikelnummer: 668040 1/300
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kruiskopmaat / Meslengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer 350 PH
    Kruiskopmaat 1
    Meslengte 300 mm
    totale lengte 398 mm
    Punt zwart
    Bitsoort Schroevendraaier voor Phillips
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 668040 1/300
    EAN/GTIN 4013288003621
    Nummer fabrikant 05008715001

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Het Kraftform-handvat van slagvaste kunststof met geïntegreerde zachte delen vergemakkelijkt het overbrengen van het draaimoment, waardoor handen en armen niet worden overbelast. Steel van speciaal gelegeerd staal. Oppervlak nicromatt-verchroomd, zwarte punten resp. Lasertip-punten chemisch nikkelgecoat.