Schroevendraaier voor Pozidriv, met Kraftform-handvat 2

Artikelnummer: 667800 2
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kruiskopmaat Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Kruiskopmaat 2
    voor schroef-⌀ 3,1 − 5,2 mm
    Meslengte 100 mm
    totale lengte 205 mm
    Zeskant voor sleutel 10 mm
    Bitsoort Pozidriv-schroevendraaier
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 667800 2
    EAN/GTIN 4013288102232
    Nummer fabrikant 05002860002

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Het Kraftform-handvat van slagvaste kunststof met geïntegreerde zachte delen vergemakkelijkt het overbrengen van het draaimoment, waardoor handen en armen niet worden overbelast. Steel van hoogwaardig staal met maximale hardheid en bijzondere taaiheid; punten met diamantcoating. Nicromatt-verchroomd oppervlak.