Schroevendraaier voor Pozidriv, met Kraftform-handvat, Kruiskopmaat: 0

Artikelnummer: 667800 0
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kruiskopmaat Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kruiskopmaat 0
voor schroef-⌀ tot 2 mm
Meslengte 60 mm
totale lengte 141 mm
Bitsoort Pozidriv-schroevendraaier
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 667800 0
EAN/GTIN 4013288102218
Nummer fabrikant 05002850002

Omschrijving

Uitvoering:

Het Kraftform-handvat van slagvaste kunststof met geïntegreerde zachte delen vergemakkelijkt het overbrengen van het draaimoment, waardoor handen en armen niet worden overbelast. Steel van hoogwaardig staal met maximale hardheid en bijzondere taaiheid; punten met diamantcoating. Nicromatt-verchroomd oppervlak.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Schroevendraaier voor Pozidriv, met Kraftform-handvat, Kruiskopmaat: 0

Schroevendraaier voor Pozidriv, met Kraftform-handvat, Kruiskopmaat: 0

op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
€ 10,25
op aanvraag
Op voorraad
291 stuks direct leverbaar
€ 3,57
Bitsoort Pozidriv-schroevendraaier Pozidriv-schroevendraaier
voor schroef-⌀ tot 2 mm tot 2 mm
totale lengte 141 mm 147 mm
Meslengte 60 mm 60 mm
Kruiskopmaat 0 0
Producttype Schroevendraaier Schroevendraaier

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen