Assortiment elektronica-schroevendraaiers Kraftform-Micro 25

Artikelnummer: 667170 25
op aanvraag
Op voorraad
100 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal schroevendraaiers Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Kraftform Micro Big Pack 1
Bitsoort Sleufschroevendraaier; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven; Schroevendraaier voor TORX-PLUS®-schroeven; 6-kant dopsleutel; Sleufschroevendraaier; Schroevendraaier voor Microstix®-schroeven; Sleufschroevendraaier
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 667170 25
EAN/GTIN 4013288209580
Nummer fabrikant 05134000001

Omschrijving

Uitvoering:

Handvat met draaibare centreerkap en sneldraaideel. Steel, hoogwaardig staal.
‘Big Pack’ 25-delig, in stoffen vouwtas.

Levering:

25-delig in stoffen vouwtas.
Resp. 1 schroevendraaier voor Phillips gr. 000; 00; 0.
Resp. 1 schroevendraaier voor Torx® gr. TX1; TX3.
Resp. 1 schroevendraaier voor Torx® met vasthoudfunctie gr. TX5; TX6; TX7; TX8; TX10.
1 schroevendraaier voor TorxPlus® gr. 1IPR.
Resp. 1 schroevendraaier voor binnenzeskant nr. 627470 gr. 0,9; 1,3; 1,5; 2.
Resp. 1 schroevendraaier voor sleuf gr. 1,0; 1,8; 2,0; 2,5; 2,5; 3,0.
Resp. 1 dopschroevendraaier voor buitenzeskant gr. 4; 5,5.
1 schroevendraaier voor Microstix® gr. m × 40 mm.
1 Wipper 3,5×50 mm.

Tip:

25-delig ESD “Big Pack” verkrijgbaar via onze shop onder 669924 gr. 25.