Assortiment elektronica-schroevendraaiers Kraftform-Micro, Aantal schroevendraaiers: 12

Artikelnummer: 667170 12
op aanvraag
Op voorraad
223 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal schroevendraaiers Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Kraftform Micro 12 Universal 1
Aantal schroevendraaiers 12
Bitsoort Sleufschroevendraaier; Sleufschroevendraaier; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven; 6-kant dopsleutel
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 667170 12
EAN/GTIN 4013288192141
Nummer fabrikant 05073675001

Omschrijving

Uitvoering:

Handvat met draaibare centreerkap en sneldraaideel. Steel, hoogwaardig staal.

Levering:

12-delig in stoffen vouwtas.
Telkens 1 schroevendraaier voor sleuf nr. 664600 gr. 1,5; 1,8; 2; 2,5; 3.
Telkens 1 schroevendraaier voor Phillips nr. 668800 gr. 00 en 0.
Telkens 1 schroevendraaier voor Torx® overeenkomstig nr. 625770 gr. TX5 en TX6.
Telkens 1 schroevendraaier voor binnenzeskant nr. 627470 gr. 0,9; 1,5; 2.

Tip:

25-delig ESD “Big Pack” verkrijgbaar onder 669924 gr. 25.