Schroevendraaier voor gleufmoeren 6 mm

Artikelnummer: 666600 6
op aanvraag
Op voorraad
112 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Classic
6 mm
voor moeren M3
Meslengte 90 mm
totale lengte 185 mm
Gat-⌀ 3,7 mm
Pendikte a 1,2 mm
Bitsoort Sleufmoer
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 666600 6
EAN/GTIN 7610733086375
Nummer fabrikant 196.5-90

Omschrijving

Uitvoering:

‘Classic’-krachthandvat van transparante, slagvaste kunststof (cadmiumvrij). Buissteel met bijzonder diep kopdeel voor uitstekende bouten.

Toepassing:

Voor veiligheidsbouten DIN 546.

Materiaal:

Steel van speciale PB Swiss Tools-legering, oppervlak vernikkeld en verchroomd.