{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Classic | |
⌀ | 3 mm | |
voor moeren | M1,2; M1,4 | |
Meslengte | 60 mm | |
totale lengte | 135 mm | |
Gat-⌀ | 1,5 mm | |
Pendikte a | 0,4 mm | |
Bitsoort | Sleufmoer | |
Producttype | Schroevendraaier |
Artikelnummer | 666600 3 | |
EAN/GTIN | 7610733086344 | |
Nummer fabrikant | 196.2-60 |