Elektronica-schroevendraaier voor sleuf ESD 3 mm

Artikelnummer: 664415 3
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladbreedte b (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Bladbreedte b 3 mm
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Bladdikte a 0,5 mm
Meslengte 80 mm
totale lengte 173 mm
Bitsoort Sleufschroevendraaier
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 664415 3
EAN/GTIN 7610733268283
Nummer fabrikant 8128.3,0-80 ESD

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomisch meercomponenten-handvat met draaibare kap.
Steel: speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Maximale maatnauwkeurigheid van de punten. Oppervlak vernikkeld en verchroomd, zwarte punt.
Gereedschapshandvat van antistatische kunststof, ESD-veilig.