Elektronica-schroevendraaier voor sleuf ESD 1,8 mm

Artikelnummer: 664415 1,8
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladbreedte b (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Bladbreedte b 1,8 mm
    elektrostatische eigenschap EGB/ESD
    Bladdikte a 0,3 mm
    Meslengte 60 mm
    totale lengte 153 mm
    Bitsoort Sleufschroevendraaier
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 664415 1,8
    EAN/GTIN 7610733268252
    Nummer fabrikant 8128.1,8-60 ESD

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Ergonomisch meercomponenten-handvat met draaibare kap.
    Steel: speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Maximale maatnauwkeurigheid van de punten. Oppervlak vernikkeld en verchroomd, zwarte punt.
    Gereedschapshandvat van antistatische kunststof, ESD-veilig.