Slim elektro-schroevendraaier voor sleuf, Classic volledig geïsoleerd 5,5 mm

Artikelnummer: 663003 5,5
op aanvraag
Op voorraad
204 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladbreedte b (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Classic VDE
    Bladbreedte b 5,5 mm
    Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Steelaanduiding 4
    Bladdikte a 1 mm
    Meslengte 125 mm
    totale lengte 230 mm
    Bitsoort Sleufschroevendraaier
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 663003 5,5
    EAN/GTIN 7610733278367
    Nummer fabrikant 5100.SL 4-125/5,5

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Handvat en steel volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
    Elke schroevendraaier wordt apart in een waterbad op doorslagspanning getest.
    Slank handvat met huidvriendelijke mantel van elastomeer en een kern van bijzonder taai en slagvast polypropyleen. Door de bijzondere oppervlaktestructuur is het handvat ook bij natte, met olie besmeurde handen slipvrij.
    Steel, speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid.
    Gereduceerde steel-⌀ met geïntegreerde isolatie voor diepliggende schroef- en veerelementen (steel-⌀ = isolatie-⌀ in het voorste steelgedeelte).
    Stelen met conische bladen, afgestemd op de genormaliseerde maten van de schroefgleuven. Volledig geïsoleerd, de doorslagvastheid van de isolatie bedraagt een veelvoud van de voorgeschreven minimale testspanning volgens de VDE. Elke schroevendraaier wordt apart in een waterbad op doorslagspanning getest.

    Toepassing:

    Voor werkzaamheden met spanningen tot 1000 V.
    De beste standtijd voor elektro-schroevendraaiers is gewaarborgd als de schroevendraaiers exact passend voor de genormaliseerde schroefsleuven worden gebruikt. (zie tabelgedeelte). Beschadigen van de schroefsleuf wordt voorkomen door de juiste schroevendraaiermaat te kiezen.