{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Classic VDE | |
Bladbreedte b | 4 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Steelaanduiding | 3 | |
Bladdikte a | 0,8 mm | |
Meslengte | 100 mm | |
totale lengte | 195 mm | |
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | |
Producttype | Schroevendraaier |
Artikelnummer | 663003 4 | |
EAN/GTIN | 7610733278350 | |
Nummer fabrikant | 5100.SL 3-100/4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Slim elektro-schroevendraaier voor sleuf, Classic volledig geïsoleerd 4 mm
op aanvraag
Op voorraad
165 stuks direct leverbaar
10,25 €
€ 8,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
657 stuks direct leverbaar
€ 3,59
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | Sleufschroevendraaier |
totale lengte | 195 mm | 207 mm |
Meslengte | 100 mm | 100 mm |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Bladbreedte b | 4 mm | 4 mm |
Bladdikte a | 0,8 mm | 0,8 mm |
Producttype | Schroevendraaier | Schroevendraaier |