Verrijdbare werkbank

Artikelnummer: 6620540
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype mobiele werkbank

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6620540
    EAN/GTIN 4010886662052
    Nummer fabrikant 6620540
    L-nummer L60160 539

    Omschrijving

    Omschrijving:

    plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw
    grote, vrij toegankelijke legborden voor groot-formaat onderdelen
    veiligheid door hielbescherming voor personen
    plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw
    Veiligheid door hielbescherming
    6 brede laden (B 480 x D 400 mm), volledig uittrekbaar, uitneembaar
    veiligheidsvergrendeling per lade, bediening met één hand
    kogelgelagerde geleiderails
    Draagvermogen per lade 40 kg, onderste zware schuiflade 60 kg
    GEDORE-chassis voor zwaar gebruik, totaal draagvermogen 1000 kg, bij mobiel gebruik 750 kg
    GEDORE-trapeziumasconstructie, ook bij maximale belasting licht lopend, wendbaar en spoorvast
    speciale kleuren en uitvoeringen op aanvraag

    Kenmerk:

    • Afmeting (L x B x H): 870 mm x 950 mm x 550 mm
    • Aantal wielen: 4
    • Aantal lengteverdelers: 3
    • Aantal dwarsverdelers: 2
    • Aantal laden: 6
    • Werkhoogte: 870
    • Werkbladafmeting [metrisch]: 950 x 550 x 25 mm
    • Dikte werkblad [mm]: 25 mm
    • Diameter vaste wielen [2x]: 200
    • Dynamisch draagvermogen [kg]: 750 kg
    • Kleur: GEDORE blauw, RAL 5017
    • Totale breedte [mm]: 950 mm
    • Totale hoogte [mm]: 870 mm
    • Totale lengte [mm]: 550 mm
    • Zwenkwieldiameter met rem (2x): 125
    • Materiaal: Plaatstaal
    • Oppervlak: gepoedercoat
    • Type lade:
      • 5x type 1, h. = 79 mm
      • 1x type 2, h. = 180 mm
    • Statisch draagvermogen [kg]: 1000 kg
    • Draagvermogen per lade [kg]: 40 kg
    • Draagvermogen zware lade [kg]: 60 kg
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • afsluitbaar: ja
    • Aantal legborden: ja
    • Individuele uittrekstop: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen