Schroevendraaier voor sleuf, met ‘Multicraft’-krachthandvat 3,5 mm

Artikelnummer: 660900 3,5
op aanvraag
Op voorraad
689 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Serie multicraft
Bladbreedte b 3,5 mm
Steelaanduiding 1
Bladdikte a 0,5 mm
Meslengte 90 mm
totale lengte 180 mm
Bitsoort Sleufschroevendraaier
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 660900 3,5
EAN/GTIN 7610733085613
Nummer fabrikant 6100.1-90

Omschrijving

Uitvoering:

Veelzijdige, robuuste schroevendraaier met conische steel (blad) en 6-kant voor sleutel.
‘Multicraft’-krachthandvat van slagvaste kunststof (cadmiumvrij) bijzonder stroef, zelfs bij oliebesmeurde handen.
Steel: speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Met vlakparallel, smaller toelopend blad. Vanaf gr. 8 met 6-kant-aanzet voor sleutel. Oppervlak vernikkeld en verchroomd, zwart blad.

Voordeel:

  • Smaller toelopende, vlakparallelle bladen met vlak- in plaats van lijncontact voor een hogere draaimomentoverbrenging.
  • Geen Cam-Out-effect.
  • Bladen perfect geschikt voor genormaliseerde en niet-genormaliseerde schroefsleuven.
  • Gladde, braamvrije afronding van het handvat voorkomt wrijving in de handpalm.
  • Dankzij de ronde, ergonomische vorm met stroef, huidvriendelijk oppervlak zijn werken zonder vermoeidheidsverschijnselen en hoge draaimomenten gegarandeerd.
  • Wegrolbeveiliging.
  • Codering met typeaanduiding en maat.

Toepassing:

Voor reparatie- en montagewerkzaamheden, voor het losdraaien van vastzittende schroeven etc.
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
    Bladbreedte b (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen