{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | multicraft | |
Bladbreedte b | 4 mm | |
Steelaanduiding | 2 | |
Bladdikte a | 0,6 mm | |
Meslengte | 100 mm | |
totale lengte | 195 mm | |
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | |
Producttype | Schroevendraaier |
Artikelnummer | 660900 4 | |
EAN/GTIN | 7610733085620 | |
Nummer fabrikant | 6100.2-100 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Schroevendraaier voor sleuf, met ‘Multicraft’-krachthandvat, Bladbreedte b: 4mm
op aanvraag
Op voorraad
396 stuks direct leverbaar
€ 6,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.114 stuks direct leverbaar
€ 3,36
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | Sleufschroevendraaier |
totale lengte | 195 mm | 207 mm |
Meslengte | 100 mm | 100 mm |
Bladbreedte b | 4 mm | 4 mm |
Bladdikte a | 0,6 mm | 0,8 mm |
Producttype | Schroevendraaier | Schroevendraaier |