{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bladbreedte b | 5,5 mm | |
Bladdikte a | 1 mm | |
Meslengte | 100 mm | |
totale lengte | 200 mm | |
Zeskant voor sleutel | 8 mm | |
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | |
Producttype | Schroevendraaier |
Artikelnummer | 660701 5,5 | |
EAN/GTIN | 4045197951441 | |
Nummer fabrikant | 660701 5,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Schroevendraaier voor sleuf, met krachthandvat, Bladbreedte b: 5,5mm
op aanvraag
Op voorraad
1.677 stuks direct leverbaar
€ 4,73
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.000 stuks direct leverbaar
€ 5,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | Sleufschroevendraaier |
totale lengte | 200 mm | 205 mm |
Meslengte | 100 mm | 100 mm |
Bladbreedte b | 5,5 mm | 5,5 mm |
Bladdikte a | 1 mm | 1 mm |
Zeskant voor sleutel | 8 mm | 8 mm |
Producttype | Schroevendraaier | Schroevendraaier |