Kniegewrichtsleutelset

Artikelnummer: 6605070
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Dopsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6605070
    EAN/GTIN 4010886660508
    Nummer fabrikant 6605070

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Gemaakt van slagvast ABS-kunststof, zwart generfd
    Olie- en zuurbestendig

    Kenmerk:

    • Opslag: ES kunststof module
    • Totale breedte [mm]: 158 mm
    • Totale lengte [mm]: 310 mm
    • Materiaal: ABS kunststof
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen