Kniegewrichtsleutel 16x17 mm

Artikelnummer: 6299870
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6299870
EAN/GTIN 4010886629987
Nummer fabrikant 6299870

Omschrijving

Omschrijving:

Met verschillende sleutelwijdtes
Met dunwandige koppen, UD-profiel
Extra groot zwenkbereik
Schacht met gaten tbv wringstaaf 26 D en 26 RS (svp apart bestellen)

Kenmerk:

  • 26 D: 10
  • 26 RS: 2
  • Ontwerp: Met dunwandige koppen, extra groot zwenkbereik, as met gaten voor draaistiften 26 D en 26 RS
  • Boring Ø [mm]: 10 mm
  • diameter 1 [mm]: 22,9
  • Inzetstuk Ø 1: 22,9 mm
  • Insteek Ø 2: 24,2 mm
  • Totale lengte [mm]: 280 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Oppervlak: verchroomd
  • Flatbreedte [AF]: x
  • Breedte over vlakken [mm]: 16 x 17
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 16
  • Flatbreedte 2 [mm]: 17