Torque verwisselbare steel voor Torx Plus® 10IP

Artikelnummer: 659996 10IP
op aanvraag
Op voorraad
173 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx Plus®-profiel Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Torx Plus®-profiel 10IP
totale lengte 175 mm
Draaimoment 2 Nm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX-PLUS®-schroeven
6,3 mm
Producttype Schroevendraaierdop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 659996 10IP
EAN/GTIN 2050001930613
Nummer fabrikant 29010

Omschrijving

T.b.v.:

Momentschroevendraaier-assortiment nr. 659990.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen