• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Momentschroevendraaierhouder, maximaal draaimoment: 500cNm

Artikelnummer: 659991 500
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

maximaal draaimoment (cNm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aanhaalrichting: Rechtsom aanhalen
  • Meetnauwkeurigheid draaimoment: ±6

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

maximaal draaimoment 500 cNm
Aanhaalrichting Rechtsom aanhalen
Meetnauwkeurigheid draaimoment ±6 %
Serie Dinaplus
Totale lengte L 131,4 mm
Draaimomentbereik 60 cNm - 500 cNm
Draaimomentbereik 0,6 Nm - 5 Nm
Aanduiding ontkoppeling haptisch
Activeringsprincipe met kleinere vrije slag, mechanisch
Aansluitingsvorm verwisselbare steel
Meettechniek Mechanisch
Vast ingesteld draaimoment ja
Gegevens rapporteerbaar nee
Instelling van de activeringswaarde vooraf ingesteld
Feedback ontkoppelend
Aflezing omschakelbaar Nm
Meetmethode Draaimoment
Verstelbaarheid activeringswaarde vooraf ingesteld
Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 659991 500
EAN/GTIN 2050001922328
Nummer fabrikant 26000
Manufacturer S.A.U S.P.A., Via dei Raseni 6/b, 41040 POLINAGO, Italia, www.sautool.com

Omschrijving

T.b.v.:

Verwisselbare stelen voor Torx® nr. 659995 en Torx Plus® nr. 659996 alsmede assortiment nr. 659990.