Momentschroevendraaier-assortiment, 8-delig met schaal, opname voor verwisselbare stelen, ESD 50 cNm

Artikelnummer: 659919 50

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 62,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximaal draaimoment (cNm) Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
  • Aanhaalrichting: Rechtsom aanhalen
  • Meetnauwkeurigheid draaimoment: ±6
  • Testrapport: Testrapport van de producent
  • Norm: DIN EN ISO 6789

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer MecaTorque ESD
maximaal draaimoment 50 cNm
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Aanhaalrichting Rechtsom aanhalen
Meetnauwkeurigheid draaimoment ±6 %
Testrapport Testrapport van de producent
Totale lengte L 106 mm
Draaimomentbereik 0,1 Nm - 0,5 Nm
Draaimomentbereik 10 cNm - 50 cNm
Schaalverdeling 1 maatstreep = 1 cNm
Weergave analoog
Aanduiding ontkoppeling akoestisch; haptisch
Activeringsprincipe mechanische slipkoppeling
Aansluitingsvorm verwisselbare steel
Meettechniek Mechanisch
Gegevens rapporteerbaar nee
Instelling van de activeringswaarde met instelschaal
Feedback ontkoppelend
Aflezing omschakelbaar cNm
Meetmethode Draaimoment
Verstelbaarheid activeringswaarde verstelbaar
Norm DIN EN ISO 6789
Bitsoort Dop voor binnenzeskantbouten; Schroevendraaier voor Phillips; Sleufschroevendraaier; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 659919 50
EAN/GTIN 7610733269488
Nummer fabrikant 8316.A1 ESD

Omschrijving

Uitvoering:

Krachthandvat met huidvriendelijke mantel van elastomeer. Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier duidelijk hoor- en voelbaar en is deze daarna meteen weer gereed voor gebruik. Het losdraaimoment is hoger dan het aanhaalmoment (overbelastingsbeveiliging). Instelling van het gewenste draaimoment via een instelwiel aan het uiteinde van het handvat. Vergrendelpositie voorkomt onbedoeld verstellen. Goed afleesbare, tegen vervuiling beschermde micrometerschaal.
Gereedschapshandvat van antistatische kunststof, ESD-veilig.

Norm:

Getest volgens DIN EN ISO 6789.

Inhoud:

Momentschroevendraaier: 1 st.
3 stelen voor sleuf / Phillips (nr. 669605): 2 / 00; 2,5 / 0; 3,5 / 1
2 stelen binnenzeskant (nr. 669606): 1,5 / 2; 2,5 / 3
2 stelen voor Torx®-bouten (nr. 669607): TX6 / TX7; TX8 / TX9